Eriks
ERDI

ERDI Ciseaux universels avec manche bicomposant 250mm

  • ERIKS:23287582
  • Fabricant:4010220029992
Image 1
Multi-purpose shears, longDesign: Cutting edges made of stainless steel, each with one long and one round handle eye. Screw head and nut drop-forged, so no annoying protrusions. The screws are adjustable and can be secured by means of a counter-nut. Handle eyes with ergonomic soft fabric inserts.
Ajouter à la liste

15,01 €/ Unitéhors TVA

18,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERDI
Type
Ciseaux universelles
Longueur
250 mm