Eriks
ERDI

ERDI Cisailles mixtes 200mm forgées branches bicomposant

  • ERIKS:14591288
  • Fabricant:4010220031971
Image 1
Combination shears, forged D52-2

Design: Blade and handle forged from one piece, sandblasted and chrome-plated. Serrated blades. With spring for automatic opening and locking bar. Handles with ergonomic 2-component handle coating. Application: For cutting steel sheets up to 0.6 mm, plastic and wood.

Ajouter à la liste

22,70 €/ Unitéhors TVA

27,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERDI