Eriks
ERDI

ERDI Cisaille mixte coudee avec manche bicomposant 190mm

  • ERIKS:23287586
  • Fabricant:4010220030165
Image 1
Combination shears, handles with ergonomic 2-component handle coating D48-2

Design: Blades made of stainless steel. Left-hand cutting. The lower cutting edge is serrated, the upper cutting edge is smooth. With spring for automatic opening and locking bar. Application: For cutting paper, cardboard, fabric, sheet metal, leather, rope, etc.

Ajouter à la liste

12,14 €/ Unitéhors TVA

14,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERDI
Type
Ciseaux combinés
Longueur
190 mm