Eriks
ERDI

ERDI Cisaille a feuillard avec crampon plaqueur 260mm

  • ERIKS:11802930
  • Fabricant:4010220030981
Image 1
Cisaille à feuillard d’acier de sécurité D123S

Modèle : tête coupante en fonte fine. Taillants trempés par induction (au moins 56 HRC). Le crampon plaqueur en matériau polymère maintient la sangle lors de la découpe et empêche son relèvement vertical lors de la découpe. Double démultiplication par levier pour des efforts réduits et une capacité de coupe accrue. Poignées ergonomiques avec zone souple et à gaine synthétique.

Applications : pour feuillards d’emballage d’une épaisseur maximale de 1 mm et d’une largeur de bande maximale de 32 mm, insertion facile de la partie inférieure plate sous la charnière de coffre.

Ajouter à la liste

131,00 €/ Unitéhors TVA

158,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERDI
Type
Ciseaux à tôle
Longueur
260 mm