Eriks
EPRATONE

EPRATONE Barre pleine PPS BG (qualité du roulement) bleu foncé ø10x1000 mm

  • ERIKS:10037109
Image 1
Ajouter à la liste

28,73 €/ Unitéhors TVA

34,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28,73 €

-

6+

23,95 €

16.67%

11+

19,16 €

33.33%

22+

17,72 €

38.33%

33+

16,76 €

41.67%

44+

15,32 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRATONE
Couleur
Bleu foncé
Diamètre extérieur
10 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PPS
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Non
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Epratone PPS BG