Eriks
EPRATONE

EPRATONE Barre pleine PEEK naturel ø8x3000 mm

  • ERIKS:11475718
Image 1
Ajouter à la liste

44,75 €/ Unitéhors TVA

54,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44,75 €

-

4+

37,29 €

16.67%

7+

29,83 €

33.33%

14+

27,59 €

38.33%

21+

26,10 €

41.67%

27+

23,87 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRATONE
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
8 mm
Longueur
3000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PEEK
Qualité de matériaux
Epratone PEEK
Groupe
Plastiques à haute performance
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Epratone PEEK