19,20 €/ Unitéhors TVA
23,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19,20 € | - |
8+ | 16,00 € | 16.67% |
16+ | 12,80 € | 33.33% |
32+ | 11,84 € | 38.33% |
47+ | 11,20 € | 41.67% |
63+ | 10,24 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRATONE |
Couleur | Nature |
Diamètre extérieur | 5 mm |
Longueur | 3000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Matériau | PEEK |
Qualité de matériaux | Epratone PEEK |
Groupe | Plastiques à haute performance |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Epratone PEEK |