Eriks
EPRATONE

EPRATONE Barre pleine PEEK naturel ø5x1000 mm

  • ERIKS:12169769
Image 1
Ajouter à la liste

6,40 €/ Unitéhors TVA

7,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,40 €

-

24+

5,34 €

16.67%

47+

4,27 €

33.33%

94+

3,95 €

38.33%

141+

3,73 €

41.67%

188+

3,41 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRATONE
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
5 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PEEK
Qualité de matériaux
Epratone PEEK
Groupe
Plastiques à haute performance
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Epratone PEEK