Eriks
EPRATONE

EPRATONE Barre pleine PEEK naturel ø25x1000 mm

  • ERIKS:10036939
Image 1
Ajouter à la liste

147,04 €/ Unitéhors TVA

177,92 €TVA incluse

61,159 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

147,04 €

-

2+

122,53 €

16.67%

3+

98,02 €

33.33%

5+

90,67 €

38.33%

7+

85,77 €

41.67%

9+

78,42 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRATONE
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
25 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PEEK
Qualité de matériaux
Epratone PEEK
Groupe
Plastiques à haute performance
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Epratone PEEK