115,04 €/ Unitéhors TVA
139,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 115,04 € | - |
2+ | 95,87 € | 16.67% |
3+ | 76,69 € | 33.33% |
6+ | 70,94 € | 38.33% |
8+ | 67,11 € | 41.67% |
11+ | 61,35 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRATONE |
Couleur | Nature |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Matériau | PEEK |
Qualité de matériaux | Epratone PEEK |
Groupe | Plastiques à haute performance |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Epratone PEEK |