Eriks
EPRATONE

EPRATONE Barre pleine PEEK naturel ø18x1000 mm

  • ERIKS:10036934
Image 1
Ajouter à la liste

76,72 €/ Unitéhors TVA

92,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

76,72 €

-

2+

63,93 €

16.67%

4+

51,14 €

33.33%

8+

47,31 €

38.33%

12+

44,75 €

41.67%

16+

40,92 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRATONE
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
18 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PEEK
Qualité de matériaux
Epratone PEEK
Groupe
Plastiques à haute performance
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Epratone PEEK