Eriks
EPRATONE

EPRATONE Barre pleine PEEK naturel ø16x1000 mm

  • ERIKS:10036933
Image 1
Ajouter à la liste

61,78 €/ Unitéhors TVA

74,75 €TVA incluse

108 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

61,78 €

-

3+

51,48 €

16.67%

5+

41,18 €

33.33%

10+

38,10 €

38.33%

15+

36,04 €

41.67%

20+

32,95 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRATONE
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
16 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PEEK
Qualité de matériaux
Epratone PEEK
Groupe
Plastiques à haute performance
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Epratone PEEK