70,29 €/ Unitéhors TVA
85,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/02/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 70,29 € | - |
3+ | 58,58 € | 16.67% |
5+ | 46,86 € | 33.33% |
9+ | 43,35 € | 38.33% |
13+ | 41,00 € | 41.67% |
18+ | 37,49 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRATONE |
Couleur | Nature |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Longueur | 3000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Matériau | PEEK |
Qualité de matériaux | Epratone PEEK |
Groupe | Plastiques à haute performance |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Epratone PEEK |