Eriks
EPRATONE

EPRATONE Barre pleine PEEK FG (qualité-alimentaire) naturel ø10x1000 mm

  • ERIKS:12583072
Image 1
Ajouter à la liste

26,37 €/ Unitéhors TVA

31,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,37 €

-

6+

21,98 €

16.67%

12+

17,58 €

33.33%

23+

16,26 €

38.33%

35+

15,38 €

41.67%

46+

14,06 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRATONE
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
10 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PEEK
Qualité de matériaux
Epratone PEEK
Groupe
Plastiques à haute performance
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Epratone PEEK