Eriks
EPRATONE

EPRATONE Barre pleine PEEK BG (qualité du roulement) noir ø80x1000 mm

  • ERIKS:10036477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Matière synthétique Hightech. Très grande propriété mecanique et haute résistance à la température jusqu'à 260°C. Résiste très bien à l'usure et coefficient de frottement très bas. Grande stabilité dimensionnelle. Bonne résistance chimique. Cette variante est développée pour les applications d'usure par glissement sous forte charge. Livrable en diamètres de 8 à 100mm. Livrable également en L =3 m et disponible en plaque et en jet creu. Abréviation ISO: PEEK BG.
Ajouter à la liste

1 174,18 €/ Unitéhors TVA

1 420,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRATONE