Eriks
EPRATONE

EPRATONE Barre pleine PEEK BG (qualité du roulement) noir ø16x1000 mm

  • ERIKS:10036901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Matière synthétique Hightech. Très grande propriété mecanique et haute résistance à la température jusqu'à 260°C. Résiste très bien à l'usure et coefficient de frottement très bas. Grande stabilité dimensionnelle. Bonne résistance chimique. Cette variante est développée pour les applications d'usure par glissement sous forte charge. Livrable en diamètres de 8 à 100mm. Livrable également en L =3 m et disponible en plaque et en jet creu. Abréviation ISO: PEEK BG.
Ajouter à la liste

91,39 €/ Unitéhors TVA

110,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

91,39 €

-

2+

76,16 €

16.67%

4+

60,92 €

33.33%

7+

56,35 €

38.33%

10+

53,31 €

41.67%

14+

48,74 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRATONE