Eriks
EPRATEX

EPRATEX Plaque PF CC201 brun 2150x1020x4 mm

  • ERIKS:10035994
Image 1
Ajouter à la liste

225,62 €/ Unitéhors TVA

273,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

225,62 €

-

2+

180,49 €

20.00%

3+

166,96 €

26.00%

4+

157,93 €

30.00%

5+

144,39 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRATEX
Couleur
Brun
Epaisseur
4 mm
Longueur
2150 mm
Largeur
1020 mm
Matériau du revêtement
Coton
Matériau
HAWE 201
Qualité de matériaux
Epratex PF CP 201
Antistatique
Non
Groupe
Composite
Nom commercial
Epratex PF CP
Mode de fabrication
Pressé