166,96 €/ Unitéhors TVA
202,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRATAL |
Série | 63 |
Type | 6306 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 19 mm |
Matériau | Plastique |
Cage | PA |
Charge dynamique | 700 N |
Charge statique | 460 N |
Vitesse de rotation max. | 675 rpm |
Matériau bagues | POM |
Matériau des billes | Verre |
Couleur | Blanc |