Eriks
EPRATAL

EPRATAL Roulement à billes en matière synthétique Une rangée Ouvert POM Blanc Matériau des billes: Verre Cage: PA 6302

  • ERIKS:10035213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement en matière plastique avec billes en verre, utilisable en milieu agressif, uniquement pour des faibles charges. Abréviation ISO: POM.
Ajouter à la liste

69,72 €/ Unitéhors TVA

84,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRATAL
Série
63
Type
6302
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Plastique
Cage
PA
Charge dynamique
370 N
Charge statique
260 N
Vitesse de rotation max.
1,200 rpm
Matériau bagues
POM
Matériau des billes
Verre
Couleur
Blanc