Eriks
EPRATAL

EPRATAL Roulement à billes en matière synthétique Une rangée Ouvert POM Blanc Matériau des billes: Verre Cage: PA 627

  • ERIKS:10035199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement en matière plastique avec billes en verre, utilisable en milieu agressif, uniquement pour des faibles charges. Abréviation ISO: POM.
Ajouter à la liste

32,95 €/ Unitéhors TVA

39,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRATAL
Série
62
Type
627
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Plastique
Cage
PA
Charge dynamique
80 N
Charge statique
55 N
Vitesse de rotation max.
2,200 rpm
Matériau bagues
POM
Matériau des billes
Verre
Couleur
Blanc