Eriks
EPRATAL

EPRATAL Roulement à billes en matière synthétique Une rangée Ouvert POM Blanc Matériau des billes: Verre Cage: PA 625

  • ERIKS:10035198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement en matière plastique avec billes en verre, utilisable en milieu agressif, uniquement pour des faibles charges. Abréviation ISO: POM.
Ajouter à la liste

31,03 €/ Unitéhors TVA

37,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRATAL
Série
62
Type
625
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Plastique
Cage
PA
Charge dynamique
65 N
Charge statique
45 N
Vitesse de rotation max.
3,050 rpm
Matériau bagues
POM
Matériau des billes
Verre
Couleur
Blanc