Eriks
EPRATAL

EPRATAL Roulement à billes en matière synthétique Une rangée Ouvert POM Blanc Matériau des billes: Verre Cage: PA 6205

  • ERIKS:10035212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement en matière plastique avec billes en verre, utilisable en milieu agressif, uniquement pour des faibles charges. Abréviation ISO: POM.
Ajouter à la liste

83,38 €/ Unitéhors TVA

100,89 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRATAL
Série
62
Type
6205
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Plastique
Cage
PA
Charge dynamique
480 N
Charge statique
320 N
Vitesse de rotation max.
950 rpm
Matériau bagues
POM
Matériau des billes
Verre
Couleur
Blanc