Eriks
EPRATAL

EPRATAL Roulement à billes en matière synthétique Une rangée Ouvert POM Blanc Matériau des billes: Verre Cage: PA 6201

  • ERIKS:10035208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement en matière plastique avec billes en verre, utilisable en milieu agressif, uniquement pour des faibles charges. Abréviation ISO: POM.
Ajouter à la liste

27,05 €/ Unitéhors TVA

32,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRATAL
Série
62
Type
6201
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Plastique
Cage
PA
Charge dynamique
220 N
Charge statique
150 N
Vitesse de rotation max.
1,550 rpm
Matériau bagues
POM
Matériau des billes
Verre
Couleur
Blanc