18,72 €/ Unitéhors TVA
22,65 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRATAL |
Série | 62 |
Type | 6200 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 9 mm |
Matériau | Plastique |
Cage | PA |
Charge dynamique | 160 N |
Charge statique | 110 N |
Vitesse de rotation max. | 1,650 rpm |
Matériau bagues | POM |
Matériau des billes | Verre |
Couleur | Blanc |