27,05 €/ Unitéhors TVA
32,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRATAL |
Série | 60 |
Type | 608 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Plastique |
Cage | PA |
Charge dynamique | 80 N |
Charge statique | 55 N |
Vitesse de rotation max. | 2,200 rpm |
Matériau bagues | POM |
Matériau des billes | Verre |
Couleur | Blanc |