21,66 €/ Unitéhors TVA
26,21 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRATAL |
Série | 60 |
Type | 6003 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Plastique |
Cage | PA |
Charge dynamique | 260 N |
Charge statique | 170 N |
Vitesse de rotation max. | 1,400 rpm |
Matériau bagues | POM |
Matériau des billes | Verre |
Couleur | Blanc |