Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRATAL |
Série | 60 |
Type | 6002 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 9 mm |
Matériau | Plastique |
Cage | PA |
Charge dynamique | 200 N |
Charge statique | 140 N |
Vitesse de rotation max. | 1,500 rpm |
Matériau bagues | POM |
Matériau des billes | Verre |
Couleur | Blanc |