37,23 €/ Unitéhors TVA
45,05 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRATAL |
Série | 60 |
Type | 6001 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Plastique |
Cage | PA |
Charge dynamique | 160 N |
Charge statique | 110 N |
Vitesse de rotation max. | 1,750 rpm |
Matériau bagues | POM |
Matériau des billes | Verre |
Couleur | Blanc |