86,87 €/ Unitéhors TVA
105,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 86,87 € | - |
2+ | 72,40 € | 16.67% |
4+ | 57,92 € | 33.33% |
8+ | 53,57 € | 38.33% |
12+ | 50,68 € | 41.67% |
16+ | 46,33 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRATAL |
Couleur | Noir |
Epaisseur | 8 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 610 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Matériau | POM-C |
Qualité de matériaux | Epratal C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Epratal C |
Mode de fabrication | Extrudé |