Eriks
EPRATAL

EPRATAL Plaque POM C noir 1000x610x15 mm

  • ERIKS:11073753
Image 1
Ajouter à la liste

153,84 €/ Unitéhors TVA

186,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

153,84 €

-

2+

128,20 €

16.67%

3+

102,56 €

33.33%

5+

94,87 €

38.33%

7+

89,74 €

41.67%

9+

82,05 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRATAL
Couleur
Noir
Epaisseur
15 mm
Longueur
1000 mm
Largeur
610 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Matériau
POM-C
Qualité de matériaux
Epratal C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epratal C
Mode de fabrication
Extrudé