246,68 €/ Unitéhors TVA
298,48 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 246,68 € | - |
2+ | 197,34 € | 20.00% |
3+ | 182,54 € | 26.00% |
4+ | 172,67 € | 30.00% |
5+ | 157,87 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRATAL |
Couleur | Blanc |
Epaisseur | 10 mm |
Longueur | 3000 mm |
Largeur | 610 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Matériau | POM-C |
Qualité de matériaux | Epratal C FG |
Approbation | EC1935 |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Epratal C |
Mode de fabrication | Extrudé |