Eriks
EPRATAL

EPRATAL Plaque POM C food grade blanc 2000x1000x4 mm

  • ERIKS:12772426
Image 1
Ajouter à la liste

223,65 €/ Unitéhors TVA

270,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

223,65 €

-

2+

178,92 €

20.00%

3+

165,50 €

26.00%

4+

156,55 €

30.00%

5+

143,13 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRATAL
Couleur
Blanc
Epaisseur
4 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Matériau
POM-C
Qualité de matériaux
Epratal C FG
Approbation
EC1935
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Epratal C
Mode de fabrication
Extrudé