178,08 €/ Unitéhors TVA
215,48 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 178,08 € | - |
2+ | 142,46 € | 20.00% |
3+ | 131,78 € | 26.00% |
5+ | 124,65 € | 30.00% |
6+ | 113,97 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRATAL |
Couleur | Blanc |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Matériau | POM-C |
Qualité de matériaux | Epratal C FG |
Approbation | EC1935 |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Epratal C |
Mode de fabrication | Extrudé |