196,73 €/ Unitéhors TVA
238,04 €TVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 196,73 € | - |
2+ | 157,38 € | 20.00% |
3+ | 145,58 € | 26.00% |
5+ | 137,71 € | 30.00% |
6+ | 125,91 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRATAL |
Couleur | Blanc |
Epaisseur | 4 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Matériau | POM-C |
Qualité de matériaux | Epratal C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Epratal C |
Mode de fabrication | Extrudé |