118,05 €/ Unitéhors TVA
142,84 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 118,05 € | - |
2+ | 98,38 € | 16.67% |
3+ | 78,70 € | 33.33% |
6+ | 72,80 € | 38.33% |
9+ | 68,86 € | 41.67% |
11+ | 62,96 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRATAL |
Couleur | Blanc |
Epaisseur | 2 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Matériau | POM-C |
Qualité de matériaux | Epratal C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Epratal C |
Mode de fabrication | Extrudé |