Eriks
EPRATAL

EPRATAL Plaque POM C blanc 2000x1000x1.5 mm

  • ERIKS:11112386
Image 1
Ajouter à la liste

88,47 €/ Unitéhors TVA

107,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

88,47 €

-

2+

73,72 €

16.67%

4+

58,98 €

33.33%

8+

54,56 €

38.33%

11+

51,61 €

41.67%

15+

47,18 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRATAL
Couleur
Blanc
Epaisseur
1.5 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Matériau
POM-C
Qualité de matériaux
Epratal C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epratal C
Mode de fabrication
Extrudé