136,33 €/ Unitéhors TVA
164,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 136,33 € | - |
2+ | 109,06 € | 20.00% |
4+ | 100,88 € | 26.00% |
6+ | 95,43 € | 30.00% |
8+ | 87,25 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRATAL |
Couleur | Blanc |
Epaisseur | 16 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 610 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Matériau | POM-C |
Qualité de matériaux | Epratal C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Epratal C |
Mode de fabrication | Extrudé |