Eriks
EPRATAL

EPRATAL Plaque POM C blanc 1000x610x12 mm

  • ERIKS:11470501
Image 1
Ajouter à la liste

135,80 €/ Unitéhors TVA

164,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

135,80 €

-

2+

113,17 €

16.67%

3+

90,54 €

33.33%

5+

83,75 €

38.33%

8+

79,22 €

41.67%

10+

72,43 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRATAL
Couleur
Blanc
Epaisseur
12 mm
Longueur
1000 mm
Largeur
610 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Matériau
POM-C
Qualité de matériaux
Epratal C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epratal C
Mode de fabrication
Extrudé