Eriks
EPRATAL

EPRATAL Barre pleine POM C noir ø30x3000 mm

  • ERIKS:11335587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,54 €/ Unitéhors TVA

40,58 €TVA incluse

92,245 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33,54 €

-

5+

27,95 €

16.67%

10+

22,36 €

33.33%

20+

20,68 €

38.33%

29+

19,57 €

41.67%

39+

17,89 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRATAL
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
30 mm
Longueur
3000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
POM-C
Qualité de matériaux
Epratal C
Groupe
Plastiques techniques
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Epratal C