Eriks
EPRATAL

EPRATAL Barre pleine POM C noir ø25x1000 mm

  • ERIKS:10037071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,82 €/ Unitéhors TVA

9,46 €TVA incluse

267,998 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,82 €

-

21+

6,52 €

16.67%

41+

5,21 €

33.33%

82+

4,82 €

38.33%

123+

4,56 €

41.67%

164+

4,17 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRATAL
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
25 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
POM-C
Qualité de matériaux
Epratal C
Groupe
Plastiques techniques
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Epratal C