116,75 €/ Unitéhors TVA
141,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 116,75 € | - |
2+ | 97,30 € | 16.67% |
3+ | 77,84 € | 33.33% |
6+ | 72,00 € | 38.33% |
9+ | 68,11 € | 41.67% |
11+ | 62,27 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRATAL |
Couleur | Noir |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Longueur | 3000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | POM-C |
Qualité de matériaux | Epratal C |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Epratal C |