38,92 €/ Unitéhors TVA
47,09 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38,92 € | - |
5+ | 32,43 € | 16.67% |
9+ | 25,94 € | 33.33% |
17+ | 24,00 € | 38.33% |
25+ | 22,70 € | 41.67% |
33+ | 20,76 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRATAL |
Couleur | Noir |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | POM-C |
Qualité de matériaux | Epratal C |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Epratal C |