144,71 €/ Unitéhors TVA
175,10 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 144,71 € | - |
2+ | 115,77 € | 20.00% |
4+ | 107,09 € | 26.00% |
6+ | 101,30 € | 30.00% |
8+ | 92,61 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRATAL |
Couleur | Noir |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | POM-C |
Qualité de matériaux | Epratal C |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Epratal C |