Eriks
EPRATAL

EPRATAL Barre creuse POM C blanc ø80/40x1000 mm

  • ERIKS:11152054
Image 1
Ajouter à la liste

106,20 €/ Unitéhors TVA

128,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

106,20 €

-

2+

88,50 €

16.67%

3+

70,80 €

33.33%

6+

65,49 €

38.33%

9+

61,95 €

41.67%

12+

56,64 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRATAL
Couleur
Blanc
Diamètre extérieur
80 mm
Diamètre intérieur
40 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Oui
Matériau
POM-C
Qualité de matériaux
Epratal C
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Epratal C