57,67 €/ Unitéhors TVA
69,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 57,67 € | - |
3+ | 48,06 € | 16.67% |
6+ | 38,44 € | 33.33% |
12+ | 35,56 € | 38.33% |
17+ | 33,64 € | 41.67% |
23+ | 30,76 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRATAL |
Couleur | Blanc |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | POM-C |
Qualité de matériaux | Epratal C |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Epratal C |