47,09 €/ Unitéhors TVA
56,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47,09 € | - |
4+ | 39,24 € | 16.67% |
7+ | 31,39 € | 33.33% |
14+ | 29,04 € | 38.33% |
21+ | 27,47 € | 41.67% |
27+ | 25,11 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRATAL |
Couleur | Blanc |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | POM-C |
Qualité de matériaux | Epratal C |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Epratal C |