Eriks
EPRATAL

EPRATAL Barre creuse POM C blanc ø60/30x3000 mm

  • ERIKS:11470340
Image 1
Ajouter à la liste

151,39 €/ Unitéhors TVA

183,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

151,39 €

-

2+

121,11 €

20.00%

4+

112,03 €

26.00%

6+

105,97 €

30.00%

7+

96,89 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRATAL
Couleur
Blanc
Diamètre extérieur
60 mm
Diamètre intérieur
30 mm
Longueur
3000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Oui
Matériau
POM-C
Qualité de matériaux
Epratal C
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Epratal C