60,56 €/ Unitéhors TVA
73,28 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 60,56 € | - |
3+ | 50,47 € | 16.67% |
6+ | 40,37 € | 33.33% |
11+ | 37,34 € | 38.33% |
16+ | 35,33 € | 41.67% |
21+ | 32,30 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRATAL |
Couleur | Blanc |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | POM-C |
Qualité de matériaux | Epratal C |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Epratal C |