Eriks
EPRATAL

EPRATAL Barre creuse POM C blanc ø50/30x1000 mm

  • ERIKS:11278807
Image 1
Ajouter à la liste

36,48 €/ Unitéhors TVA

44,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36,48 €

-

5+

30,40 €

16.67%

9+

24,32 €

33.33%

18+

22,50 €

38.33%

27+

21,28 €

41.67%

35+

19,46 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRATAL
Couleur
Blanc
Diamètre extérieur
50 mm
Diamètre intérieur
30 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Oui
Matériau
POM-C
Qualité de matériaux
Epratal C
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Epratal C