76,02 €/ Unitéhors TVA
91,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 76,02 € | - |
3+ | 63,35 € | 16.67% |
5+ | 50,68 € | 33.33% |
9+ | 46,88 € | 38.33% |
13+ | 44,35 € | 41.67% |
18+ | 40,54 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRATAL |
Couleur | Blanc |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Longueur | 3000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | POM-C |
Qualité de matériaux | Epratal C |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Epratal C |